Glamox - LMS DALI-2 PIR CLS OS SENSOR- - OS2072083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 80 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 80 mm
Diameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4062172072083
Elnummer
4500092
Leverandørens varenummer
OS2072083
Typebeskrivelse
4500092
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
80 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
80 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
En DALI-2 PIR og dagslyssensor sensor for innfelt montering. En liten sensor for små og mellomstore applikasjoner med lav/middels takhøyde og romstørrelse. Egnet for korridorer, små og mellomstore møterom, cellekontor og toalettområder. Sensoren gir bevegelsesdeteksjon via PIR-sensor. Den har en LED-indikator og måler omkringliggende lysnivå for dagslysstyring.


