Glamox - LMS EXT CHW-SEN QW M20 Wireless sensorboks til DALI - EXT001003

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Type styring - RF

  • Programmerbar - Ja

  • DIN skinnemontasje - nei

  • Sekundærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4741145289139

Elnummer

4500049

Leverandørens varenummer

EXT001003

Typebeskrivelse

4500049

Modell / utførelse:

Dynamisk

Type styring:

RF

Programmerbar:

Ja

DIN skinnemontasje:

nei

Sekundærspenningsområde:

230...230 V

Primærspenningsområde:

230...230 V

Egnet for utendørsbruk:

nei

Kapsling:

Kapslet

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lengde:

350 mm

Bredde:

153 mm

Høyde:

215 mm

Ekstern wireless sensorboks for tilkobling til standard DALI-armaturer. Sensorboksen er utviklet for industrielle formål. 5-polet Wieland hurtigkobling til armatur (QW), og en faset 3x2,5 mm² tilkoblingsklemme for 230 V. M20 nippel på 230 V inngangen.