Glamox - LMS EXT CHW-SEN TW M25 Wireless sensorboks til DALI - EXT001002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Type styring - RF
Programmerbar - Ja
DIN skinnemontasje - nei
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4741145289122
Elnummer
4500048
Leverandørens varenummer
EXT001002
Typebeskrivelse
4500048
Modell / utførelse:
Dynamisk
Type styring:
RF
Programmerbar:
Ja
DIN skinnemontasje:
nei
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Primærspenningsområde:
230...230 V
Egnet for utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Kapslet
UHF:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lengde:
350 mm
Bredde:
153 mm
Høyde:
215 mm


