Glamox - LMS MG PIR CLS SENSOR-R - B29004001

Glamox
KopierKopier
Glamox - LMS MG PIR CLS SENSOR-R

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Sensortype - Passiv infrarød

  • Med DALI grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003468200087

Elnummer

4500056

Leverandørens varenummer

B29004001

Typebeskrivelse

4500056

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

Ja

DALI sensor med PIR og dagslysføler. 360° deteksjonsområde, som ved 3 m montasjehøyde gir opp til Ø 24 m deteksjonsområde. Kan styre inntil 3 DALI-grupper. Enkel og intuitiv konfigurasjon ved bruk av mobilapp. Kan tilkobles inntil 3 impulsbrytere for tenning/slukking og dimming. Normalfunksjon eller dagslysmodus