Glamox - LMS ZIGBEE DALI BRIDGE - B12207001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Bussystem LON - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696719848
Elnummer
4500074
Leverandørens varenummer
B12207001
Typebeskrivelse
4500074
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Demonteringbeskyttelse:
nei
ZigBee Bridge er en gateway mellom våre trådløse ZigBee-komponenter og en standard DALI-armatur. Broen sender en DALI-broadcast kommando på armatursiden og har en innebygd DALI-strømforsyning på 40 mA som støtter opptil 20 DALI-armaturer. Et innebygd relé med nullgjennomgangsteknologi for opp til 400 VA last. Enheten leveres med deksel for tilkopling og integrert strekkavlastning som muliggjør enkel montering over himling.
ProduktbladPDF


