Glamox - LMS ZIGBEE GREENPOWER 4B SWIT - B12202002

Glamox
KopierKopier
Glamox - LMS ZIGBEE GREENPOWER 4B SWIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Veggsender - Ja

  • Signaloverføring - Andre

  • Antall kanaler - 4

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020940420365

Elnummer

4500051

Leverandørens varenummer

B12202002

Typebeskrivelse

4500051

Veggsender:

Ja

Signaloverføring:

Andre

Antall kanaler:

4

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Vindussender:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for sjalusibryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Trådløs bryter for Glamox Wireless ZigBee. Bryteren har fire programmerbare knapper. Det er ikke behov for noen form for tilkobling eller batteri, da bryteren benytter egenprodusert energi som genereres ved betjening. Kommunikasjonen er iht ZigBee 3.0. Kan monteres direkte på en jevn overflate eller på en veggboks. Passer i RS16 rammesystem.