Utgått

Glamox - MAX KIT-1200 LED 4500 HF-EB3/ - MAX085667

Glamox
KopierKopier
Glamox - MAX KIT-1200 LED 4500 HF-EB3/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Ombyggingssett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7054130856672

Elnummer

3332222

Leverandørens varenummer

MAX085667

Typebeskrivelse

3332222

Type tilbehør/reservedel:

Ombyggingssett

Industri produkt, for montasje, lyskilde LED, lumen ut 5093lm, forkobling type HF - elektronisk, med Integrert nødlys Batteriboks, type Standard (S) med 3 timer lysetid, isatte lyskilder type CRI>80, 4000K, optikk type Klar avdekning, med Polykarbonat avdekning.