Glamox - MIRZ54-600 LED 2500 HF TW PC 840 M20 - MIR078887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7054130788874
Elnummer
3323509
Leverandørens varenummer
MIR078887
Typebeskrivelse
3323509
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
70000 h
Maks systemeffekt:
19 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2569...2569 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK10
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-25...40 °C
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Med luftspalter:
nei
Armatureffektivitet:
135...135 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
165 mm
Høyde/dybde:
128 mm
Lengde:
724 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme


