Glamox - MIXZ67 136F TW PC M20 - MIX036427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lysrør
For Ex-sone - 2
For Ex sone - støv - 22
Justerbar - nei
Med lyskilde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130364276
Elnummer
3323686
Leverandørens varenummer
MIX036427
Typebeskrivelse
3323686
Lampetype:
Lysrør
For Ex-sone:
2
For Ex sone - støv:
22
Justerbar:
nei
Med lyskilde:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G13
Kapslingsmateriale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
KVG/VVG kompansert
Driver inkludert:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Isoleringsklasse:
I
Bredde:
165 mm
Høyde/dybde:
128 mm
Lengde:
1334 mm


