Glamox - Mnt baldakinsett d100 - 815403245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130803980
Elnummer
3330228
Leverandørens varenummer
815403245
Typebeskrivelse
3330228
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
58 mm
Diameter:
100 mm
Baldakinsett Ø100 mm


