Glamox - Motus Flat WH 800 930 EU - MOT028507

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Skrivebordslampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h

  • Med bryter - nei

  • Maks systemeffekt - 8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040670285072

Elnummer

3321101

Leverandørens varenummer

MOT028507

Typebeskrivelse

3321101

Type lysarmatur:

Skrivebordslampe

Med lyskilde:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

80000 h

Med bryter:

nei

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

427 mm

Monteringsmetode:

Andre

Veggmontering:

nei

Justerbar:

Ja

Bøybar:

Ja

Justerbar høyde:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Avdekningens farge:

Hvit

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Med stikkontakt:

Ja

Med dimmer:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

835...835 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

454 mm

Lengde:

105 mm

Denne allsidige skriveborsdlampen har tre ledd som gjør plassering av hodet uanstrengt i alle retninger. Motus Flat har asymmetrisk lysfordeling som gir en blendingsfri arbeidsplass. Motus Flat er dimbar som standard. Motus Flat leveres uten bordfot, bordklemme eller bøssing, dette må bestilles separat fra tilbehørslisten for å få en komplett lampe.