Glamox - Motus Mini BL 800 940-927 D2W - MOT028494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Med lyskilde - Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 80000 h
Med bryter - nei
Maks systemeffekt - 8 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670284945
Elnummer
3321114
Leverandørens varenummer
MOT028494
Typebeskrivelse
3321114
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Med lyskilde:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
80000 h
Med bryter:
nei
Maks systemeffekt:
8 W
Fargetemperatur:
2700...4000 K
Høyde/dybde:
390 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
nei
Bøybar:
nei
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Avdekningens farge:
Hvit
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
810...810 lm
Lysfarge:
Flerfarget
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
193 mm
Lengde:
180 mm


