Glamox - Motus Table/Flat BASE BL - BRK028512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 35 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670285126
Elnummer
3321104
Leverandørens varenummer
BRK028512
Typebeskrivelse
3321104
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
35 mm
Bredde:
210 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
35 mm
Base til Motus Table/Flat


