Glamox - Motus Table/Flat BASE WH - BRK028513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 35 mm
Bredde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670285133
Elnummer
3321105
Leverandørens varenummer
BRK028513
Typebeskrivelse
3321105
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
35 mm
Bredde:
210 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
35 mm
Base til Motus Table/Flat


