Glamox - Motus Table/Flat CLAMP BL - BRK028520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 75 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670285201
Elnummer
3321108
Leverandørens varenummer
BRK028520
Typebeskrivelse
3321108
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
75 mm
Bredde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
75 mm
Bordkant feste til Motus Table/Flat


