Glamox - Motus Table/Flat CLAMP WH - BRK028521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 75 mm
Bredde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670285218
Elnummer
3321109
Leverandørens varenummer
BRK028521
Typebeskrivelse
3321109
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
75 mm
Bredde:
110 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
75 mm
Bordkant feste til Motus Table/Flat


