Glamox - Motus Table/Flat INTEGR MNT BL - BRK028526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 112 mm
Bredde - 77 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040670285263
Elnummer
3321110
Leverandørens varenummer
BRK028526
Typebeskrivelse
3321110
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
112 mm
Bredde:
77 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
112 mm
Nedfelt bordfeste Motus Table/Flat


