Glamox - Motus Table/Flat WALL MNT BL - BRK028532

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festesett

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 112 mm

  • Bredde - 77 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7040670285324

Elnummer

3321112

Leverandørens varenummer

BRK028532

Typebeskrivelse

3321112

Type tilbehør/reservedel:

Festesett

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

112 mm

Bredde:

77 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

112 mm

Veggfeste til Motus Table/Flat