Utgått

Glamox - NØDLYS G-LED LEDELYS 1-TIME SELVTEST IP20 230V - 611100

Glamox
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Funksjon - Rømmingsvei belysning

  • Med piktogram - nei

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020940295109

Elnummer

6605510

Leverandørens varenummer

611100

Typebeskrivelse

LED ledelys 230V

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Funksjon:

Rømmingsvei belysning

Med piktogram:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

For merking:

Andre

Type merking:

En-/tosidig

Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

nei

Nødfunksjonsovervåkingssystem:

Automatisk selvtest

Nødstrømforsyningssystem:

Desentralt (enkeltbatteri)

Batterikvalitet (type):

NiMh

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...30 °C

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

120...120 lm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikktilkobling

G-LED ledelys er et LED basert ledelys. Variantene med integrert batteri backup har egen selvtest funksjon som kan gi feilsignal til en sentral driftskontroll via en åpen relekontakt.