Glamox - O24-WB SVART LED 9W/840 UTELAMPE VEGG IP55 IK08 - 4080553

Glamox
KopierKopier
Glamox - O24-WB SVART LED 9W/840 UTELAMPE VEGG IP55 IK08

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020940329774

Elnummer

3326005

Leverandørens varenummer

4080553

Typebeskrivelse

3326005

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

9 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

612...612 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Slagfasthet:

IK08

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-30...30 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

68...68 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

125 mm

Høyde/dybde:

140 mm

Lengde:

280 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

En dekorativ vegg LED-armatur produsert med armaturhus i presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Leveres med opal polykarbonat avdekning og aluminium reflektor. Armaturen har silikonpakning og alle skruer er i rustfritt stål.