Glamox - O35 ROOT COLUMN - 601838-185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020940330619
Elnummer
3330357
Leverandørens varenummer
601838-185
Typebeskrivelse
3330357
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
400 mm
Diameter:
150 mm
Fundament for O35