Glamox - Panelovn H30 H 1000W Dt Hvit M/Dig. Term. Kabel/Plugg Ip20 - 670010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulv-/veggapparat
Farge - Hvit
Luftuttak - Topp/front
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Topp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7040666700107
Elnummer
5419501
Leverandørens varenummer
670010
Typebeskrivelse
Gjennomstrømningsovn.
Monteringsmetode:
Gulv-/veggapparat
Farge:
Hvit
Luftuttak:
Topp/front
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Topp
Antall bryterposisjoner:
1
Bredde:
762 mm
Høyde:
370 mm
Dybde:
80 mm
Vekt:
5 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
II
Overopphetingsvern:
Ja
Frostvaktkrets:
Ja
Digital visning:
Ja
For bustilkobling:
nei
Med tidsur:
Ja
Forbruk indikasjon:
nei
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Kan styres via APP (application):
nei