Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Glamox - PRO TRACK 3000MM BLACK - GTS4300-2

Glamox
KopierKopier
Glamox - PRO TRACK 3000MM BLACK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 3

  • Farge - Svart

  • Lengde - 3000 mm

  • For bustilkobling - nei

  • Form - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410014506032

Elnummer

3203022

Leverandørens varenummer

GTS4300-2

Typebeskrivelse

3203022

Antall grupper/faser:

3

Farge:

Svart

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

nei

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

Bøybar:

nei

Bredde:

31,5 mm

Høyde:

32,5 mm

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Ekstrudert aluminiumsprofilert 3-fase strømskinne for utenpåliggende montasje eller nedhengt i wire. Leveres med isolert 3 mm² kobberledere for 230 - 250V / 16A.