Glamox - SLA 5/24 PLUG IN SLAVE - 755222432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 24 V AC
Tilkobling - 2 tråds
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130121978
Elnummer
5420792
Leverandørens varenummer
755222432
Typebeskrivelse
Slavemodul 5/25V
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
24 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei


