Glamox - SLAVETERMOSTAT SLX2 SLAVEMODUL VARMEOVN - 755222470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7040660147687
Elnummer
5420836
Leverandørens varenummer
755222470
Typebeskrivelse
Slavemodul.
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Oppvarming:
Ja
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei


