Glamox - TERMOSTAT DIGITAL DT2 GLAMOX M/SENKN.AUT. VARMEOVN . - 755222410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - REG
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7054130036838
Elnummer
5420729
Leverandørens varenummer
755222410
Typebeskrivelse
Elektronisk termostat digital.
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Oppvarming:
Ja
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei


