Glamox - TRACK DALI 3000MM WH - GTSC6300-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3680 W
Farge - Hvit
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLAMOX strømskinnesystem
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6410014531539
Elnummer
3094479
Leverandørens varenummer
GTSC6300-3
Typebeskrivelse
3094479
Antall grupper/faser:
3
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3680 W
Farge:
Hvit
Lengde:
3000 mm
For bustilkobling:
nei
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Blank
Egnet for inbygging:
nei
Egnet til påbygging:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Bøybar:
nei
Bredde:
31,5 mm
Høyde:
32,5 mm