Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Glen Dimplex - EFFEKTREGULATOR VARME P34 NOBØ TRINNLØS M/2 POL BRYTER - TRINNLØS EFFEKTREGULTATOR P34

Glen Dimplex
KopierKopier
Glen Dimplex - EFFEKTREGULATOR VARME P34 NOBØ  TRINNLØS M/2 POL BRYTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Gulvoppvarming

  • Antall ladekretser - 1

  • Modell / utførelse - Universalstyring

  • Lav justerbar opplading - Ja

  • Væravhengig styring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690301111

Elnummer

5492160

Leverandørens varenummer

TRINNLØS EFFEKTREGULTATOR P34

Typebeskrivelse

NOBØ SIRIUS GULVKONTROLL

Bruksområde:

Gulvoppvarming

Antall ladekretser:

1

Modell / utførelse:

Universalstyring

Lav justerbar opplading:

Ja

Væravhengig styring:

nei

Type indikering:

LED

Styreeffekt:

3400 W

ED-system:

0...100 %

Sommerlogikk:

nei

Sensor:

nei

Effektregulator P34 for innfelt montasje Max 15A