Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Glen Dimplex - GULVOVN 1500W OLJEFRI EWT ECO 15 TLS - Oljefri radiator 1000/1500W

Glen Dimplex
KopierKopier
Glen Dimplex - GULVOVN 1500W  OLJEFRI EWT ECO 15 TLS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Antall ribber - 7

  • Frontmateriale - Stål

  • Varmeelementmateriale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4014780611116

Elnummer

5468547

Leverandørens varenummer

Oljefri radiator 1000/1500W

Typebeskrivelse

Varmluftsvifter stasjonære

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsretning:

Loddrett

Antall ribber:

7

Frontmateriale:

Stål

Varmeelementmateriale:

Stål

Oppvarmingseffekt:

1500 W

Antall bryterposisjoner:

2

Vekt:

9 kg

Med dekorativ finish:

Ja

Posisjon betjeningspanel:

Side

Effektstyring:

Mekanisk

Farge:

Hvit

Bredde:

370 mm

Høyde:

622 mm

Dybde:

280 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Oljefri radiator med tre trinn: 0/1000W/1500W Termostat og 7 ribber