Glen Dimplex - NOBØ SVART KONTROLLENHET TIL PANELOVN - SPC-IZB 2024-> - 500003369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mottager
Farge - Svart
Med betjeningspanel - Ja
Med tidsur - Ja
WiFi-kompatibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5011139088093
Elnummer
5422480
Leverandørens varenummer
500003369
Typebeskrivelse
Smart Pan Heater C SPC-IZ
Funksjon:
Mottager
Farge:
Svart
Med betjeningspanel:
Ja
Med tidsur:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Adaptiv:
Ja
Åpent vindu deteksjon:
Ja
Med radiomottaker:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Digitalt styringsenhet:
Ja
Kontrollenhet SPC-IZ er den nye kontrollenheten til panelovnene NOBØ Top og NOBØ Front. SPC-IZ er meget anvendelig og kan brukes i et system eller alene (standalone). Ovnene må være nyere enn 1.1.2020.
Med appen til smarthussystemet setter du enkelt ukeprogrammer og sørger for at panelovnen virker sammen med de øvrige enhetene i installasjonen, noe som er gunstig for å kunne kutte effekttopper og og begrense strømforbruket. For installasjoner uten smart Hub og app, har SPC-IZ innebygget ukeur så du lett kan sette ukeprogram direkte på enheten. Med en enkel og intuitiv meny er det lett å sette programmer. SPC-IZ er tilgjengelig i både svart og hvit for å matche de aller fleste hjem. Det høyoppløselige displayet er lett å lese med bakgrunnsfarge som indikerer systemstatus: rød for komfort, grønn for energisparing og blå for frostvakt.
· Inkluder varmestyringen med installasjonens øvrige smarthusstyring
· EcoDesign, Lot 20 kompatibel
· Innebygget ukeur for bruk uten ekstern styring (standalone)
· Mesh-nettverk
· Åpent vindu deteksjon
· Lettlest display
· Hvit eller svart farge


