Glen Dimplex - Plastfolie NUFF PE Folie 250µm (1,2x10m) - X-64594010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 38 mm
Materiale - Akryl
Farge - Gul
Lengde - 33 m
Tykkelse - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590875030513
Elnummer
1001388
Leverandørens varenummer
X-64594010
Typebeskrivelse
1001388
Bredde:
38 mm
Materiale:
Akryl
Farge:
Gul
Lengde:
33 m
Tykkelse:
2 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
Ja
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
NUFTA Isolasjonstape 33mx38mm, brukes til å isolere ender der man kapper varmefolie.