Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Glen Dimplex - SMÅROMSOVN 2ND3 004 300W IP21 MEK.TERM,DOB.ISOL,LEDN M/PL - 2ND3 004 230V/300W SMÅROMSOVN

Glen Dimplex
KopierKopier
Glen Dimplex - SMÅROMSOVN  2ND3 004 300W IP21  MEK.TERM,DOB.ISOL,LEDN M/PL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Temperaturjustering - 5...30 °C

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5011139200822

Elnummer

5468500

Leverandørens varenummer

2ND3 004 230V/300W SMÅROMSOVN

Typebeskrivelse

Gjennomstrømningsovner

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Temperaturjustering:

5...30 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Mekanisk termostat, ledning og europlugg. IP21, 230V, 300W, dobbeltisolert.