Glen Dimplex - Vulketape Varmefolie Vulketape Varmefolie100mmx3m - X-64594013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 3 m
Tykkelse - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026431147
Elnummer
1000898
Leverandørens varenummer
X-64594013
Typebeskrivelse
1000898
Bredde:
100 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
3 m
Tykkelse:
1,2 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Etterlysende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
10...80 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
Ja


