Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Glen Dimplex - WHITE Glass 20 - 500W - X-87000022

Glen Dimplex
KopierKopier
Glen Dimplex - WHITE Glass 20 - 500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Effektstyring - Andre

  • Farge - Hvit

  • Frontmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690107881

Elnummer

5493109

Leverandørens varenummer

X-87000022

Typebeskrivelse

5493109

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Effektstyring:

Andre

Farge:

Hvit

Frontmateriale:

Andre

Gittermodell:

Andre

Varmeelementmateriale:

Andre

Luftuttak:

Topp

Med ventilator:

nei

Matespenningsområde:

0...0 V

Elektrisk tilkobling:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

0 m

Posisjon betjeningspanel:

Topp

Egnet for trådløs fjernkontroll:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Antall bryterposisjoner:

0

Temperaturjustering:

0...0 °C

Bredde:

765 mm

Høyde:

240 mm

Dybde:

30 mm

Vekt:

2,35 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Overopphetingsvern:

nei

Programmerbar:

nei

Frostvaktkrets:

nei

Digital visning:

nei

Med indikator for tilstedeværelse:

nei

For bustilkobling:

nei

Med tidsur:

nei

Adaptiv:

nei

Forbruk indikasjon:

nei

Åpent vindu deteksjon:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kan styres via APP (application):

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Antall støttede trådstyringskommandoer (Pilot Wire):

Uten

Hvit Clip-on glassplate for Nobø og Dimplex ovner Passer bare ovner med utslipp på toppen. Passer 20 cm ovner på 500W