Utgått

GOQ - LED Modul 12V 1,08W 155° 7000K - 3WS-C

KopierKopier
GOQ - LED Modul 12V 1,08W 155° 7000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Spenningstype - DC

  • Fargetemperatur - 7000...0 K

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Eksternt betjeningsapparat påkrevet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881212895

Elnummer

3702381

Leverandørens varenummer

3WS-C

Typebeskrivelse

3702381

Spenningstype:

DC

Fargetemperatur:

7000...0 K

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Eksternt betjeningsapparat påkrevet:

Ja

Driftsspenningsområde:

12...12 V

Lampespenning:

12...12 V

Antall LED:

3

Form:

Rektangulær

Farge:

Hvit

Tilkoblingstype:

Kabel

Egnet for allmennbelysning:

nei

Egnet for trafikklys:

nei

Egnet for diverse veiskilt:

Ja

For trafikkinformasjonstavler:

Ja

Lengde:

66 mm

Bredde:

15 mm

Høyde:

8,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Middels levetid:

50000 h

LED Modul med 3 dioder, leveres i lenker med 50 stk pr lenke. Avstand mellom modulene er 80mm. For bruk i skiltkasser etc. Linse som gir 155° spredning av lyset. Lysutbytte 90lm/modul