Gossen - Gossen MAVOSPEC Base – Profesjonelt spektrometer - 8024159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 10...100000 lx
Laveste oppløsning - 0,01 lx
Datalogger - Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse - Klasse C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445930043
Elnummer
8024159
Leverandørens varenummer
8024159
Typebeskrivelse
8024159
Indikering:
Digital
Måleområde:
10...100000 lx
Laveste oppløsning:
0,01 lx
Datalogger:
Ja
Måleapparatets nøyaktighetsklasse:
Klasse C
Grensesnitt:
Ja
MAVOSPEC Base måler både belysningsstyrke lux, fargetemperatur kelvin og fargegjengivelse Ra i en og samme måling. MAVOSPEC Base er det profesjonelle valg til de som har bruk for et enkelt kvalitets spektrometer med full dokumentasjon. Velegnet til alle typer belysning, fra utladningslamper og LED til dagslys. Instrumentet har et bredt bruksområde som gjør Gossen MAVOSPEC Base til et perfekt valg for de som jobber med belysning daglig.
Instrumentet leveres klar til bruk med kalibreringssertifikat i robust koffert inkl. oppladbart batteri, USB kabel, bærereim, og micro SD kort.


