Gossen Metrawatt - ELIT DUSPOL - Digital 1000 - M611F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 1...1000 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811201920
Elnummer
8001210
Leverandørens varenummer
M611F
Typebeskrivelse
8001210
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
1...1000 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
Ja
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0,1...300 kOhm
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
nei
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Den nye generasjon Duspol med økt måleområde på spenning, høyere teststrøm for test av jordfeilbrytere og bedre IP-grad
LCD display, frekvens- og motstandsmåling i tilegg til Duspol digital 1000.
Spenning fra 1 - 1000 V AC TRMS / 1200 V DC (LCD)
Visningsnivå: 50, 120, 230, 400 V AC/DC (LED)
Dobbelt bakgrunnsbelyst display for visning av frekvens (lite display) og spenning (stort display) eller motstand
Optisk kontinuitetstest opp til 100 k (gul LED)
resistansmåling: 0.1 k - 300 k (LCD)
Diodetest: 0.3 - 2 V (LCD)
Fasesekvenstest (grønn LED) / fasetest (rød LED)
Polaritetstest (LCD)
Frekvensmåling: 1 - 1000 Hz
Direkte visning uten å trykke på knapper(høy impedans måling)
Forandring av belastning via trykknapp(lav impedans test)
Test av jordfeilbrytere (RCD)
Vibrerende alarm i håndtak.
Lys for å lyse opp målepunkt
IP65 beskyttet (støvtett og vanntett)
Robbust kapsling med gummierte håndtak
Overspenningskategori: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Inkludert to AAA batterier, spenning over 50V vises selv uten batteri!


