Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gossen Metrawatt - ELIT METRAHIT ISO i koffert - 1160025

KopierKopier
Gossen Metrawatt - ELIT METRAHIT ISO i koffert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811201647

Elnummer

8001149

Leverandørens varenummer

1160025

Typebeskrivelse

8001149

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Med bakgrunnsbelysning:

Ja

Valg av måleområde:

Automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

0,1 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

0,1 µA

Maks motstandsmåleområde:

30 MOhm

Laveste oppløsning motstand:

0,1 Ohm

Maks. Temperaturmåleområde:

850 °C

Minste oppløsning temperatur:

1 °C

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

300 µF

Minste oppløsning kapasitet:

0,00001 µF

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

300 kHz

Minste oppløsning frekvens:

0,1 Hz

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 50V:

Ja

Merketestspenning 100 V:

Ja

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Infrarød-grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

ELIT MetraHit ISO er et 30000 siffers digitalt multimeter med
isolasjonstester 50, 100, 250, 500 og 1000V testspenning.
Det er veldig robust (IP54) og driftssikkert og har data logger funksjon for opp til 15400 målte verdier.

Her får brukeren et fullt digitalt multimeter i sann RMS med 26 funksjoner og mulighet for temperaturmåling, samt isolasjonsmåler med et måleområde på hele 3,1GOhm.

Dette er et kvalitetsprodukt fra Tyskland.