Gossen Metrawatt - ELIT Profitest Intro Installasjonstester komplett - 1130129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Profitest
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070811207106
Elnummer
8002411
Leverandørens varenummer
1130129
Typebeskrivelse
8002411
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter:
nei
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
nei
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Jordsløyfemåling:
nei
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
nei
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
nei
PRCD testing Typ S, Typ K:
nei
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
nei
Programvare til PC er inkludert, der kan man bygge struktur og sende til instrumentet. Sikringstørrelse og karakterestikk kan legges inn i strukturen og instrumentet vil automatisk vite grenseverdier når aktuell kurs velges før måling.
Instrumentet støtter tilkobling av RFID-skanner og strekkode-leser.
Måler følgende parametere: Kontinuitet med høy(>200mA) og lav teststrøm, kortslutningsmåling, isolasjonsmåling, jordfeilbrytertest, spenning og faserotasjon.
Kompansering av måleledninger både på kontinuitet og kortslutningsmåling
Kontinuitetsmåling med positiv og negativ strøm utføres automatisk
Mulighet for stigende rampe ved isolasjonstest for sjekk av varistorer
Kalkulasjon av spenningsfall på anlegget
Kan utføre målinger på alle 1-fas og 3-fas systemer på spenninger fra 65 til 500V og fra 15,4 til 420Hz
Tester alle typer jordfeilbrytere: A, AC, F, B, B+, EV, MI og G/R, samt SRCD og PRCD


