Gossen Metrawatt - ELIT PROFITEST PVsun - M360C

KopierKopier
Gossen Metrawatt - ELIT PROFITEST PVsun

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Grenseverdiindikering - nei

  • RCD/FI-test - nei

  • Måling av lekasjestrøm med adapter - nei

  • Isolasjonsmotstandsmåling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811208967

Elnummer

8003507

Leverandørens varenummer

M360C

Typebeskrivelse

8003507

Indikering:

Digital

Grenseverdiindikering:

nei

RCD/FI-test:

nei

Måling av lekasjestrøm med adapter:

nei

Isolasjonsmotstandsmåling:

Ja

Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:

nei

Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:

nei

Test av overspenningsvern:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Lavohmsmåling med rampefunksjon:

nei

Jordingsmåling:

nei

Selektiv jordingsmåling:

nei

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

nei

Sløyfemotstand/impedansmåling:

Ja

Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:

nei

Måling av nettets indre resistans:

nei

Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:

nei

RCD/FI-test med økende reststrøm:

nei

RCD/FI-analysefunksjon:

nei

PRCD testing Typ S, Typ K:

nei

Testing av IMD og RCM:

nei

Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:

nei

Feltrotasjonstest:

Ja

Strukturert måleverdiminne:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Skrivertilkobling:

nei

Integrert skriver:

nei

Fjernstyring for testutstyr:

nei

ELIT Profitest PVsun er godt egnet for testing av moduler og strenger i solcelleanlegget opp til 1000V/20A. INstrumentet leveres med både MC3 og MC4 måleledninger for enkel tilkobling. Målinger ihht EN 62446 kan enkelt og sikkert utføres. Spenningsmåling: 0 ... 1000 V DC. Direktemåling av strøm: 0 ... 20 A DC. I Isolasjonsresistans - Måleområde: 0 ... 20 M - Testspenninger: 250 V / 500 V / 1000 V DC. Spenning mot jord: 0 ... 1000 V DC. Kontinuitetsmåling av jordleder: 0 ... 10 / > 200 mA. Polaritetstest. Kompakt og robust - for serviceoppdrag under røffe forhold.