Utgått

Gossen Metrawatt - Motor- og viklings-tester, isolasjonstester og multimeter i en og samme enhet. - 1160023

KopierKopier
Gossen Metrawatt - Motor- og viklings-tester, isolasjonstester og multimeter i en og samme enhet.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811201654

Elnummer

8001150

Leverandørens varenummer

1160023

Typebeskrivelse

8001150

Indikering:

Digital

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

nei

Med bakgrunnsbelysning:

Ja

Valg av måleområde:

Manuell/automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm:

0,1 µA

Lavest oppløsning DC-strøm:

0,1 µA

Maks motstandsmåleområde:

30 MOhm

Laveste oppløsning motstand:

0,01 Ohm

Temperaturmåling RTD:

Ja

Temperaturmåling TC:

Ja

Maks. Temperaturmåleområde:

1372 °C

Minste oppløsning temperatur:

0,1 °C

Kapasitetsmåling:

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde:

300 µF

Minste oppløsning kapasitet:

0,0001 µF

Frekvensmåling:

Ja

Maks. Frekvensmåleområde:

300 kHz

Minste oppløsning frekvens:

0,1 Hz

Motstandtest/diodetest:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,001...3100 MOhm

Nominell prøvespenning 50V:

Ja

Merketestspenning 100 V:

Ja

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Maksimumsverdi lagring:

Ja

Minimumsverdi lagring:

Ja

Virkelig RMS-måling:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Infrarød-grensesnitt:

Ja

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

600 V

ELIT MetraHit Coil er motortester, isolasjonstester og avansert
multimeter kombinert i ett kompakt instrument.

Som ett håndholdt instrument er denne kombinasjonen helt unikt.

MetrahHit COIL i kombinasjon med COIL TEST ADAPTER gjør det
mulig å måle viklingene i motorer og sjekke for usymetri. Målingen
utføres med en ladespenning på 1000V, noe som gjør det mulig å
detektere feil som kun opptrer under normal drift. Viklingene måles
og sammenlignes mot hverandre, instrumentet gjør evalueringen
automatisk. Dette kan også gjøres på en-fase motorer mot en
referanse.

Metrahit COIL måler også isolasjonsnivå opp til 3,1G ohm, med
testspenning fra 50V til 1000V.

Multimeterfunksjonen inneholder 18 funksjoner med SANN RMS
måling opp til 10kHz som vises på ett 30.000 siffers bakgrunnsbelyst
display. Målinger kan lagres i instrumentets 15000 minneplasser
ved hjelp av den patenterete DATA HOLD funksjonen.(stabile verdier
holdes automatisk)

Instrumentet leveres med sporbart DAkkS kalibreringssertifikat.