Grøntklima AS - Flaremutter, 5/8 - 102598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044990958
Elnummer
4901642
Leverandørens varenummer
102598
Typebeskrivelse
4901642
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
20 mm
Dybde:
20 mm
Flens/flaremutter 5/8" SAE fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF


