Grøntklima AS - Fleksibelt bend, 80 x 60mm sort, til Standard & Artic - 16299001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 52 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4944765709883
Elnummer
5420970
Leverandørens varenummer
16299001
Typebeskrivelse
5420970
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
52 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
633 mm
Fleksibelt bend, 80 x 60mm, Sort til Standard og Artic fra Grøntklima AS
Flexibelt bend til kanal 80x60mm, standard sort.
Uten sammenlikning vår mestselgende montasjekanal, kjennetegnet er rask og pen montasje.
Passer perfekt til montør / installatør, grossist / engros, distributør / entreprenør og andre bedriftskunder som driver innen varmepumpe, HVAC og aircondition.


