Grøntklima AS - Gassbrenner, SPITFIRE til MAPP-gass - 12410001036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 28 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044993768
Elnummer
8820463
Leverandørens varenummer
12410001036
Typebeskrivelse
8820463
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
28 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
360 mm
Spitfire Gassbrenner for MAPP og E400
Gassbrenner fra Wigam. Brukes med MAPP HP brennergass. Gir temperatur opp til 2200gr.C