Grøntklima AS - Kondensvannbrett, Pancake 1ECO, varme i brett - 1439899701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 25 mm
Bredde - 285 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7336940239136
Elnummer
5420977
Leverandørens varenummer
1439899701
Typebeskrivelse
5420977
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
25 mm
Bredde:
285 mm
Dybde:
705 mm
Kondensvann brett Pancake 1ECO fra Grøntklima AS
Innovativt og energisparende dreneringsbrett. Pancake 1ECO har 2 termostater, hvorav primærtermostaten slår inn ved +3°C . Denne slår inn varmen på halv effekt. Når du trenger mer effekt ved lavere utetemperatur, slår sekundærtermostaten inn ved -8°C. og slår varmen på full effekt.
Inneholder:
- Varmebrett Pancake 1.
- Slangeadapter med løvfanger.
- Vibrasjondempersett til utedel, 3050 kg.
- Monteringsanvisning.
Mål:
- Lengde: 705 mm.
- Dybde: 285 - 175 mm.
- Høyde: 30 mm.
Tilleggsutstyr: Da lengden fra dryppbrettet (utedelen) og til kondensvannslangens utløp er varierende, har vi satt opp en serie med Heatkit. Dette er komplette sett som inkluderer isolert slange, varmekabel og termostat - fås i mange forskjellige lengder.