Grøntklima AS - Kondensvannpumpe, Si83 - 141SI83
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 230 mm
Bredde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3700543256489
Elnummer
8820460
Leverandørens varenummer
141SI83
Typebeskrivelse
8820460
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
230 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
310 mm
Kondensvann pumpe "Si83" Sauermann
Kondensvannpumpe med "ekstrem" kapasitet. Dette er siste generasjon kondensvann pumpe fra Sauermann. Den er bygd på det beste fra de velkjente foregående modellene SI82, og SI1805 - bare MYE bedre.
Denne pumpen er derfor:
- Kompakt i størrelse ( 287 x 146 x 129mm)
- Høy kapasitet - hele 700L/h
- Hele 2L tankvolum
- Miljøvennlig: Denne pumpen er produsert utelukkende av resirkulert materiale
- App: Pumpen kommer med en egen Smartphone App, som gjør installasjonen enkel og intuativ
Pumpen inneholder:
- 1x Kondensvannpumpe med 2 liter tank
- 1x Integrert tilbakeslagsventil med mothake, Ø utv. 10 mm
- 1x 1,8 m strømledning, støpsel
- 1x innebygd sikkerhetsbryter, 1 m ledninger, bare ender, NC (SI83CE02UN23) eller NO (SI83CE42UN23, SI83CE43UN23) 2 skruer, 2 plugger
- 1x multiadapter
- 1x pH Safe 1 nøytraliseringskassett (kun SI83CE43UN23)
ProduktbladPDF


