Grøntklima AS - Momentnøkkelsett, Pro i veske, 1/4, 3/8, 1/2 - 16091030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 59 mm
Bredde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4528422093906
Elnummer
8820454
Leverandørens varenummer
16091030
Typebeskrivelse
8820454
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
59 mm
Bredde:
350 mm
Dybde:
270 mm
Momentnøkkel sett R410A/R32 i veske 1/4"-3/8"-1/2" TASCO
Sett med 3 momentnøkler i dimensjonene 1/4", 3/8" og 1/2".
Perfekt til montører, grossister, distributører og andre bedriftskunder i varmepumpebransjen.
Inkludert veske.


