Grøntklima AS - Montasjekanal, 80 x 60mm, hvit Artic, med folie, 2m - 121897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
8006588125939
Elnummer
4900464
Leverandørens varenummer
121897
Typebeskrivelse
4900464
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
2000 mm
Montasjekanal for varmepumper. Gjør monteringen enkel og setter ete profesjonelt preg på montasjen.
ProduktbladPDF


