Grøntklima AS - Nettkabel, med plugg, 3m, IP44 S 3 x 1,5mm2, sort, utebruk - 15899007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 70 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992402
Elnummer
4900759
Leverandørens varenummer
15899007
Typebeskrivelse
4900759
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
530 mm
Nettkabel m/plugg 3M 3G1,5mm2, sort IP44 fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF