Grøntklima AS - Nettkabel vinklet plugg 2m 3G1,5mm2 hvit PVC - 15899004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Høyde - 60 mm
Bredde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090044992372
Elnummer
4900756
Leverandørens varenummer
15899004
Typebeskrivelse
4900756
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
60 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
570 mm
Nettkabel, m/vinklet plugg 2M 3G1,5mm2, hvit PVC fra Grøntklima AS.
ProduktbladPDF